Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koperpasta CU 800
Sterk hechtende, smerende, scheidende en corrosiewerende koperpasta, in hoge mate bestand tegen hoge temperaturen en hoge druk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer hoge bestendigheid
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C en +1200 °C voor droge smering
- Bestand tegen water, verdunde logen en zuren
Hoge en langdurige smerende werking
Biedt langdurige bescherming tegen vastbranden en invreten, koudlassen, slijtage, corrosie en wrijvingscorrosie.
Vrij van siliconen en AOX
Niet op remschijven of remvoeringen aanbrengen. Vrij van siliconen en AOX
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Het smeermiddel is bestand tegen hoge temperaturen en is geschikt voor het smeren van de achterzijde van schijfremblokken (voorkomt piepende remmen), schroefverbindingen (uitlaatspruitstukbouten, bougieschroefdraad, enz.), lagers, draaipunten, scharnieren, glijvlakken, enz. Het voorkomt het aanbakken van vaste afdichtingen en kan ook worden gebruikt als contactbescherming op de sproeiers van MIG-lastoortsen, accu's en accupolen.
De te behandelen delen reinigen met remreiniger art.nr. 0890 108 7. Onderdelen moeten schoon, stofdroog en vetvrij zijn. Borstel het te behandelen oppervlak dun en gelijkmatig met CU 800.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!