Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel Staal, gegolfd, met schacht
Ideaal voor het bewerken van kleine en middelgrote stalen en gietijzeren oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verbeterde stabiliteit tijdens het borstelen
- Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar
- Lichte bewerking van oppervlakken
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
Opmeten | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||||
Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ontbramen | 25 - 35 | |||||||
Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
Polijsten | 30 - 40 | |||||||
Kunststof bewerken | 15 - 25 |
Voor ontbramen en reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!