Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel met steunring, geknoopt staal met M14-aansluitschroefdraad
Ideaal voor het bewerken van grote stalen en gegoten oppervlakken. Met veiligheidssteunring, extra borstelharen verkrijgbaar als deze worden verwijderd. Voor zware en agressieve borstelwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Efficiënte bewerking van grote oppervlakken met agressief borsteleffect en hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom geknoopte komborstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Let op: Gebruik haakse slijpers met een minimale diameter van 180 mm of meer
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ontbraamborstel | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten
- Gelaste naden reinigen
- Vernis en lak verwijderen
- Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!