Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kogelrail Volledig uittrekbaar, uithangbaar, 45 kg
45 mm serie kogellagergeleiders met een draagvermogen van 45 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volledig uittrekbare geleider
- Schroefbevestiging
- Hoogte 45 mm
- Draagvermogen 45 kg (99 lb)
- Gecertificeerd voor 50.000 cycli
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!