Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1
Kan worden gebruikt als een conventionele ratel, als een schroevendraaier of als T-handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Multifunctionele kogelkopratel met variabele handgreep
- Opname: 6,3–1/4 inch buitenvierkant
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kop: 72 tanden, 5° draaihoek, 270° draaibaar gewricht
- Handgreep: 2-componenten rechte handgreep of 90° verstelbaar als T-greep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!