Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kogelgewricht uitdrukker, 35mm gevorkte opening 3-delig
Voor het verwijderen van kogelgewrichtspennen uit de steun op de assen van bestelwagens.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universeel toepasbaar voor druk- en spoorstangen, evenals steungewrichten.
- De as met trapeziumdraad is gehard, getemperd en uitgerust met een drukstuk met kogellagers. Het gebruik van een slagmoersleutel is toegestaan en zorgt ook voor een bijzonder effectieve rotatiepuls op de component. Dit betekent dat zelfs de zwaarste kegelzittingverbindingen gemakkelijk kunnen worden losgemaakt.
- Door het verwijderen van de schroefdraadadapter kan een 16-tons mechadraulische as worden gemonteerd.
- De trekker is ideaal voor de steungewrichten op Mercedes- en VW-bestelwagens vanwege de coniciteit aan de achterzijde.
Geschikt voor VW Crafter en LT uit 1996 en voor Mercedes Sprinter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!