Koevoeten voor het verwijderen van nagels
Wanneer ingeslagen spijkers verwijderd moeten worden, wordt vaak een tang gebruikt. Een tang vereist echter relatief veel kracht. Bovendien kunnen bij het trekken van spijkers met een tang spijkers sneller afbreken omdat de tangkop de spijkerkop krachtpassend vasthoudt. Bij Würth vind je stevige koevoeten waarvan de klauwvormige werkuiteinden met spijkersleuven perfect zijn voor het eenvoudig en ongecompliceerd uittrekken van spijkers. Ontdek de voordelen van speciale wrik- en extractietools zoals koevoeten.
Speciale wrik- en extractietools voor ingeslagen nagels
Bij het trekken van ingeslagen nagels bieden koevoeten doorslaggevende voordelen ten opzichte van andere gereedschappen, zoals een tang: de speciale vorm van de ijzers maakt het mogelijk om nagels snel en zonder veel moeite uit te trekken. De wrik- en extractietools doen in eerste instantie denken aan koevoeten en worden ook op een vergelijkbare manier gebruikt. In tegenstelling tot breekijzers hebben koevoeten gebogen werkeinden, de zogenaamde klauwen. Vanwege deze vorm, die doet denken aan dierenklauwen, worden koevoeten vaak koeienpoot of geiten- of geitenpoot genoemd. De afgeplatte metalen klauwen van het spijkerijzer zijn voorzien van een diepe inkeping zodat spijkers met een goede passing kunnen worden vastgegrepen. De koevoet grijpt de spijkerpen in de inkeping en heft de spijker over de spijkerkop die op het blad ligt. Deze hefboomwerking kan worden vergroot door de vorm van de schacht. Op deze manier kunnen nagels snel en zonder veel moeite worden uitgetrokken met een nageltang. Het is belangrijk dat koevoeten maatvast en duurzaam zijn, zodat de klauwvormige werkuiteinden na verloop van tijd niet gaan rafelen of dat het wrikgereedschap zelfs met grote inspanning niet buigt.
Duurzaam en stabiel handgereedschap: nagelgereedschap van Würth
Bij Würth vind je hoogwaardige en robuuste koevoeten die ook bij tal van werkzaamheden hun vorm behouden:
- 
Speciaal gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur van het wrik- en extractiegereedschap 
- 
geharde werkuiteinden verminderen klauwslijtage en "rafelen" van de nagelgleuven 
- 
lage slijtage dankzij beschermende poedercoating 
Kies tussen koevoeten met een ovaal profiel of koevoeten met een zeshoekige schacht in verschillende lengtes. U vindt zeker het juiste nagelijzer voor uw behoeften.
Koop koevoeten en insteekgereedschappen van Würth
Naast stabiele koevoeten vind je in het uitgebreide Würth assortiment ook een grote selectie ander hand- en wrikgereedschap. Ontdek bijvoorbeeld breekijzers voor het uitlijnen van prefab betonproducten, maar ook hoogwaardige universele koevoet of speciale carrosserie en uitdeukgereedschap als koevoet met rolkop. Neem bij vragen over producten en hun toepassingsgebieden contact op met de servicehotline of bezoek een van de meer dan 30 vestigingen bij u in de buurt. Het Würth-serviceaanbod staat hier voor u klaar met deskundig specialistisch advies ter plaatse.