Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koelsysteemtester
Voor het testen van de afdichtingen in de koelcircuits van watergekoelde motoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1. De rubberen adapter en de af te dichten opening moeten vrij zij van olie, vet en glycolresten
2. Steek de adapter in de radiateuropening of de expansietank en dicht de opening af door de twee stelwielen tegen elkaar te draaien
3. Sluit de radiateurtester aan
4. Pomp de druk in het koelsysteem met behulp van de handpomp op tot ong. 1,3 bar
5. De druk in het koelcircuit mag binnen 10 minuten niet meer dan 0,2 bar dalen.
6. Bij een eventuele drukval moeten lekkagepunten worden gelokaliseerd en hersteld (bijv. waterpomp, slangen, cilinderkoppakking)
Pas op: De universele adapter mag nooit tot in de koelvloeistof worden gedompeld, aangezien hierdoor vloeistof naar buiten kan treden wanneer de druk uit het ventiel wordt afgelaten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!