Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon - 1
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon - 2
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon - 3
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon

Universeel toepasbaar voor druktesten van radiateursystemen dankzij het unieke afdichtsysteem.
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
Opblaasbare afdichtballon dekt een zeer groot bereik van radiateursystemen af


Voor koelradiateurs en expansietanks en voor bajonet- en schroefdoppen



Universeel toepasbaar op watergekoelde motoren


Voor een verscheidenheid aan motorvoertuigen



Borgringen maken het mogelijk te testen bij draaiende motor


Veiligheidshaken grijpen rond de bevestigingsring en voorkomen dat de afdichtballon uit de radiateur kan glijden.



Technische gegevens:


  • Radiateuropeningen 20-48 mm

  • Maximale testdruk 2 bar, aanbevolen testdruk 1–1,6 bar

  • Maximale druk in ballon 1,7 bar

  • Seegerringen

Blauw: Voor VW-motoren tot 1998


Zwart: Voor VW- en Audimotoren vanaf 1998


Rood: Voor Japanse voertuigen



Leveringsomvang:


  • 1 drukpomp

  • 1 reserveballon

  • 3 bevestigingsringen

  • 1 hoogwaardige koffer

  • 1 handleiding
Opmerking

Bij zeer scherpe randen in radiateurhalzen bestaat het gevaar dat de afdichtballon beschadigd raakt. Onderzoek de radiateurhals daarom voor het inbrengen op scherpe randen.