Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon
Universeel toepasbaar voor druktesten van radiateursystemen dankzij het unieke afdichtsysteem.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opblaasbare afdichtballon dekt een zeer groot bereik van radiateursystemen af
Voor koelradiateurs en expansietanks en voor bajonet- en schroefdoppen
Universeel toepasbaar op watergekoelde motoren
Voor een verscheidenheid aan motorvoertuigen
Borgringen maken het mogelijk te testen bij draaiende motor
Veiligheidshaken grijpen rond de bevestigingsring en voorkomen dat de afdichtballon uit de radiateur kan glijden.
Technische gegevens:
- Radiateuropeningen 20-48 mm
- Maximale testdruk 2 bar, aanbevolen testdruk 1–1,6 bar
- Maximale druk in ballon 1,7 bar
- Seegerringen
Blauw: Voor VW-motoren tot 1998
Zwart: Voor VW- en Audimotoren vanaf 1998
Rood: Voor Japanse voertuigen
Leveringsomvang:
- 1 drukpomp
- 1 reserveballon
- 3 bevestigingsringen
- 1 hoogwaardige koffer
- 1 handleiding
Bij zeer scherpe randen in radiateurhalzen bestaat het gevaar dat de afdichtballon beschadigd raakt. Onderzoek de radiateurhals daarom voor het inbrengen op scherpe randen.
Voor het testen van koelcircuits, radiateurs, cilinderkoppakkingen en waterpompen.
1. Steek de afdichtballon in de radiateuropening en stel de veiligheidshaken met behulp van het stelwiel zo af, dat deze onder de kraag (indien van toepassing) van de radiateurhals haken.
2. Gebruik het stelwiel om de afdichtballon in te stellen op de betreffende diepte van radiateurhals.
3. Blaas de afdichtballon op met behulp van de drukpomp.
4. Schakel het ventiel om en genereer met de drukpomp een testdruk van ong. 1,3 bar in de radiateur.
5. De druk in het koelsysteem mag binnen 10 minuten niet meer dan 0,2 bar dalen.
6. Laat, na het testen van het systeem, de druk uit de radiateur ontsnappen, schakel het ventiel om, laat de afdichtballon ontluchten en verwijder deze uit de radiateuropening.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!