Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Koelsysteemontluchter
Koelsysteemontluchter - 1
Koelsysteemontluchter - 2
Koelsysteemontluchter - 3
Koelsysteemontluchter - 4
Koelsysteemontluchter - 5
Koelsysteemontluchter - 6
Koelsysteemontluchter - 7
Koelsysteemontluchter - 8
Koelsysteemontluchter - 9
Koelsysteemontluchter - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Koelsysteemontluchter

Voor snel en luchtvrij vullen van koelsystemen met koelvloeistof
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
De rubberen kegel is geschikt voor radiateuropeningen Ø 17 – 50 mm


Geschikt voor de meeste radiateurs in moderne motorvoertuigen



Dankzij het eenvoudige ontwerp van het apparaat worden voor het vullen slechts een gering aantal werkstappen benodigd


Veilig en gebruiksvriendelijk



Dankzij het vacuüm dat wordt gecreëerd in het koelsysteem, verloopt het vullen met koelmiddel luchtvrij in slechts enkele seconden


Snel en efficiënt werken, geen ontluchten meer nodig



Problemen door luchtzakken in het koelsysteem worden voorkomen, dankzij het vullen onder vacuüm


Hoge bedrijfsveiligheid voor de motor, door een optimale warmteafvoer



Technische gegevens:


  • Bedrijfsdruk: 6 – 12 bar

  • Persluchtaansluiting: 1/4 inch

  • Rubberen kegel: Ø 17 – 50 mm


Leveringsomvang:


  • Radiateurontluchter met rubberen kegel

  • Waterslang met filter

  • Opbergtas met gebruiksinstructies