Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Koelsmeermiddel

Doeltreffende koelsmeermiddelen voor werktuigmachines

Het bewerken en vormen van harde materialen vormt een grote belasting voor de desbetreffende machine: als boren en slijpschijven niet worden gekoeld, slijten ze sneller, krijgen sneller bramen en kunnen vervormen of breken. Het materiaaloppervlak kan ook worden beschadigd door overmatige wrijving, wat in het beste geval leidt tot een onzuiver werkresultaat, in het slechtste geval tot een kostbare nieuwe productie. Koelsmeermiddelen van Würth voorkomen voortijdige slijtage van het gereedschap en zorgen voor een optimale oppervlaktekwaliteit.

Onmisbaar voor productietechniek en materiaalbewerking

Zoals alle koelsmeermiddelen bestaan ook de Würth koelsmeermiddelen uit een mineraal olie-water mengsel. Deze samenstelling maakt het mogelijk de verschillende fysische krachten die bij de fabricagetechniek optreden, te verminderen:

  • Wrijvingswarmte : wanneer zeer harde materialen - b.v. boren en beton - permanent met elkaar in contact komen, ontstaat een grote hoeveelheid wrijvingswarmte. Het water in het koelsmeermiddel voert de warmte weg van het productiegebied door verdamping.

  • Gemengde wrijving: de wrijving die bij het boren en frezen ontstaat, slijt niet alleen het materiaal, maar ook het gebruikte gereedschap. De oliecomponenten werken als een smeermiddel en verminderen de wrijving en de hoeveelheid energie die nodig is om het materiaal te bewerken.

In de metaalbewerking zorgt een koelsmeermiddel ook voor de verwijdering van spanen uit het werkstuk. Op die manier wordt voorkomen dat het gat gaat bramen en dat het materiaaloppervlak wordt beschadigd.

Water mengbare koelsmeermiddelen van Würth

Koelsmeermiddelen van Würth zijn half-synthetische, met water mengbaar, concentraten, die voor de verwerking met water worden vermengd. Met water vermengbare smeermiddelen koelen veel beter dan de niet met water vermengbare producten en zijn minder moeilijk af te voeren. Würth koelsmeermiddelen hebben bovendien ook bij hoge belasting een geringe schuimvorming en maken nauwkeurig en schoon werken mogelijk. Koelsmeermiddelen kunnen in principe worden gebruikt voor alle bewerkingen van harde metalen zoals staal, grijs gietijzer en aluminiumlegeringen en zijn geschikt voor een breed gamma van professionele draai- en slijpmachines. Voor de bewerking van aluminium en roestvrij staal wordt een hoogwaardig koelsmeermiddel van Würth aanbevolen. Natuurlijk vindt u in het Würth assortiment ook de bijbehorende slangleidingen voor het aanbrengen van het koelsmeermiddel en andere verwerkingsapparatuur.

Wat zijn de oplossingen om schuimvorming te voorkomen

  • Als het koelsmeermiddel niet geschikt is voor hoge tot zeer hoge druk, zit er niets anders op een ander alternatief te zoeken.

  • Een te klein reservoir dient te worden vergroot of een extra reservoir dient te worden toegevoegd aan de desbetreffende machine(s).

  • Een te hoge concentratie maakt een koelsmeermiddel erg schuimgevoelig. Hanteer altijd de adviesconcentratie van de leverancier (staat in het technisch informatieblad).

  • Een erg lage hardheid van een koelsmeermiddel of het water, is bij te sturen door het koelsmeermiddel op te harden (kalk toevoegen). Als er een waterontharder aanwezig is, deze eventueel iets hoger afstellen (ongeveer 2-5 DH, bij een omgekeerde osmose-installatie is dit niet mogelijk). De eerste vulling met kraanwater in plaats van onthard water of osmose water.

  • Te laag niveau in het koelsmeermiddelreservoir is de meest voorkomende oorzaak van schuimvorming. Hanteer een maximaal gevuld reservoir en vul dit dagelijks aan met schoon koelsmeermiddel. Inmiddels zijn er verschillende automatische bijvulsystemen te koop die een hele goede oplossing bieden.

  • Reinigingsmiddelen zorgen voor directe schuimvorming.

  • Voorkom het knijpen van nozzels, hanteer de voorgeschreven nozzels van de machineleverancier.

  • Regelmatig de filters checken en deze ook schoonmaken (let op: zeker bij het verspanen van kunststofsoorten, aluminium en gietijzer).

  • Verwijder altijd de lek-olie van het koelsmeermiddeloppervlak.

  • Vul machines altijd bij met enkel gemengd koelsmeermiddel of puur concentraat.

  • Controleer met regelmaat de aanwezige vlotters op vervuiling en reinig deze wekelijks.

Schone, doeltreffende materiaalverwerking

Smeermiddelen worden niet alleen gebruikt voor het boren, slijpen en frezen van metaal - het Würth-assortiment omvat een grote keuze aan professionele smeervetten, smeeroliën en productiesmeermiddelen die de productiestappen vergemakkelijken en de werkgereedschappen en materialen beschermen. Kijk eens rond in de Würth en bestel hoogwaardige koelsmeermiddelen en de bijbehorende accessoires - bij vragen over het assortiment helpen de medewerkers van de Würth service hotline u graag verder.