Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch knieratel, verlengbaar
Te verlengen tot max. 373 mm door middel van huls met vergrendeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale krachtoverbrenging
Telescoopgreep te verlengen tot max. 373 mm
Comfortabel werken
- Snelle uitworp met veiligheidsvergrendeling
- Flexibel, draaibare ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!