Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1/2 inch knieratel, verlengbaar
1/2 inch knieratel, verlengbaar - 1
1/2 inch knieratel, verlengbaar - 2
1/2 inch knieratel, verlengbaar - 3
1/2 inch knieratel, verlengbaar - 4
1/2 inch knieratel, verlengbaar - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch knieratel, verlengbaar

Verlengbaar tot max. 432 mm door middel van borgbus met vergrendeling
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
Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale krachtoverbrenging


Verlengbare telescoopgreep tot max. 432 mm



Gemakkelijk in het gebruik


  • Snelle ontkoppeling met veiligheidsvergrendeling

  • Flexibel, draaiende ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.