Klopboormachines zijn de specialist voor veeleisende toepassingen
De klopboormachine wordt overal gebruikt waar het moeilijk wordt voor normale boormachines : met de inschakelbare slag boort de elektrische klopboormachine betrouwbaar zelfs in zeer dichte materialen zoals steen of tegels. Als de slag is uitgeschakeld, kan de klopboormachine ook probleemloos worden gebruikt voor boorwerkzaamheden in hout, metaal en kunststof. Dankzij deze veelzijdigheid en hun prestaties behoren klopboormachines tot de basisuitrusting van veel vakmensen. Klopboormachines van Würth zijn speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen van bouwprofessionals. Lees hier meer over klopboormachines en maak kennis met de verschillende Würth-modellen.
Boren met slag maakt een snelle boorvoortgang mogelijk
Klopboormachines worden vaak in één keer genoemd met boorhamers. Beiden werken volgens verschillende principes: terwijl de boorhamers sterke slagen afgeeft met een lage slagfrequentie, boren de klopboormachines met een hoge slagfrequentie en lage slagenergie - de boor "trilt" in axiale richting en kan daardoor vaste materialen binnendringen zoals effectiever als bakstenen of lichtgewicht beton. Om ondanks de slagfunctie nauwkeurig te kunnen boren, hebben klopboormachines altijd een extra verstelbare handgreep. Klopboormachines hebben meestal een snelspanboorkop of een boorkop met tandkrans, waardoor de boor snel en flexibel kan worden gewisseld. Würth biedt ook een grote keuze aan boren voor alle materialen, evenals een breed scala aan accessoires voor elektrische boormachines die passen bij uw elektrische klopboormachine.
Aan welke criteria moet een goede klopboormachine voldoen?
Kwalitatief hoogwaardige klopboormachines zijn verkrijgbaar vanaf een vermogen van circa 750 W. Hoe zwaarder het werk, hoe hoger het afgegeven vermogen zou moeten zijn. Bij het boren met een slagfunctie is het aantal slagen doorslaggevend en voor alle normale boorwerkzaamheden het maximale toerental van de boormachines. Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan de boorkop - bij snelspanboorhouders bepaalt het minimale of maximale spanbereik welke boren kunnen worden gebruikt. Last but not least spelen 'praktische' aspecten zoals het gewicht van de machine en de lengte van de kabel een rol: wie regelmatig met een klopboormachine werkt, zal deze details waarderen. De klopboormachines van Würth zijn ontwikkeld met het oog op functionaliteit en prestatie en zijn ook bij uitstek geschikt voor slagvrij boren.
Precies boren met klopboormachines van Würth
Draag bij het werken met de klopboormachine altijd een veiligheidsbril en handschoenen om verwondingen door boorstof en rondvliegende delen te voorkomen. In de Würth online shop kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen, evenals de juiste boren en boren voor de te boren ondergrond. Bekijk het Würth-assortiment en bestel gereedschappen en werkmaterialen gemakkelijk online.