Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klinknagels

Sortering

Populaire producten

Klinknagels van Würth

Klinknagelverbindingen zijn een goede keuze wanneer vlakke materialen stevig met elkaar moeten worden verbonden. Omdat klinknagels voor veel verschillende materialen en verbindingen moeten worden gebruikt, biedt de online winkel ook verschillende klinknagelvormen aan. In het assortiment van Würth vindt u onder andere blindklinkmoeren, blindklinknagels, lindklinknagelbouten en massieve klinknagels. Bekijk hier welke klinknagels u bij Würth kunt kopen.

Klinknagels voor klinkverbindingen van Würth

Klinkverbrbinder zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen in de Würth online shop. Ze worden veelvuldig gebruikt voor een verscheidenheid aan toepassingen. Alle modellen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en materialen. Zo kunt u altijd kiezen voor het product dat past bij de eisen van uw dagelijkse werk of een speciaal project.

In de Würth online shop kunt u het volgende krijgen:

  • Blindklinknagels

  • Blindklinkmoeren

  • Blindklinknagelbouten

  • Massieve klinknagels

Klinknagels - het verbindingselement voor plaatwerk, kunststof onderdelen, leer of schoenen

Het klinken of klinkwerk is een manier om onderdelen van een constructie aan elkaar te verbinden door middel van klinknagels. Deze methode werd vroeger vooral veel in de scheepsbouw, ketelbouw en bruggenbouw gebruikt. Nu zijn klinknagels bekend van veel verschillende toepassingen. We komen ze tegen op jeans, riemen, tassen en laarzen. Om klinknagels in materialen zoals plaatwerk en kunststof te plaatsen of ze in lederwaren of schoenen te gebruiken, moet in beide delen een gat worden geboord of geponst. Zorg er altijd voor dat het gat iets groter is dan de diameter van de klinknagelschacht. Bij het installeren zet de klinknagel uit en verbindt de afzonderlijke onderdelen stevig met elkaar.

Würth Blindklinkmoeren

Om een solide schroefdaad te creëren in een koker of holle wand kan er gebruik gemaakt worden van de blindklink techniek. En blindklinkmoer is een veel gebruikt bevestigingsmiddel dat net als een standaard moer inwendige schroefdraad heeft. In veel gevallen is dit een M8 of M10 schroefdraad. Blindklinkmoeren worden vaak ook wel klinkmoeren, popnagelmoeren, intrekmoeren of schroefdraadklinknagels genoemd, in alle gevallen zijn het klinknagels met binnendraad. De volgende blindklinkmoeren zijn verkrijgbaar met en zonder karteling of buitenzeskant:

  • Blindklinkmoeren met verzonken kop

  • Blindklinkmoeren met een kleine verzonken kop

  • Blindklinkmoeren met platkop

Blindklinknagels van Würth

Een blindklinknagel is een middel om twee stukken plaatmateriaal aan elkaar te verbinden. Een blindklinknagel kan gezien worden als een variant van de klinknagel. Een voordeel van de verbinding is dat deze toegepast kan worden bij delen die slechts van een kant toegankelijk zijn, vandaar de term "blind" in de naam. De officiële benaming is eigenlijk 'blindklinknagel'. De naam 'popnagel' valt te herleiden tot de merknaam POP van de oorspronkelijke fabrikant van blindklinknagels. De blindklinknagels hebben een extra trekdoorn met een vooraf bepaald breekpunt onder de kop. Wanneer de doorn wordt uitgetrokken, zorgt dit voor een sterke vervorming van de nagel. Dit zorgt voor een solide verbinding. Bij een bepaalde trekkracht breekt de trekdoorn en blijft de kop van de klinknagel achter in het sterk vervormde klemlichaam. Ook voor het verbinden van roestvast staal zijn klinknagels verkrijgbaar in de  Würth online shop. Bij Würth kunt u de volgende blindklinknagels verkrijgen:

  • Blindklinknagel met platbolkop

  • Blindklinknagel grote platbolkop

  • Blindklinknagel van hoge sterkte met platbolkop

  • Blindklinknagel met zachte klauw

  • Blindklinknagel met verzonken kop

  • Blindklinknagel met kleine verzonken kop

  • Blindklinknagel met gegroefde schacht

  • Blindklinknagel voor universeel gebruik

  • Blindklinknagel met boorkop

  • Blindklinkbout met platbolkop

Würth massieve klinknagels

De klassieke vorm van klinknagels is de massieve klinknagel. Een verbinding met massieve klinknagels is sterk en veilig, zelfs bij blootstelling aan trillingen. De vorm van de klinknagelkop kan variëren. Bij Würth vindt u onder andere verzonken klinknagels of platte klinknagels met een halfronde kop.

Halfronde klinknagels (DIN 660 / DIN 124 )

Halfronde klinknagels danken hun naam aan de halfronde klinknagelkop die hun uiterlijk kenmerkt. Deze klinknagels worden vooral gebruikt als het gaat om permanente, solide verbindingen. De halfronde klinknagel is beschikbaar in de gangbare afmetingen en materialen zodat ze voor diverse toepassingen en omgevingen geschikt zijn.

De online shop van Würth biedt u de volgende halfronde klinknagels aan:

  • Halfronde klinknagel, DIN 660, staal, blank

  • Halfronde klinknagel, DIN 660, staal, verzinkt

  • Halfronde klinknagel, DIN 660, aluminium

  • Halfronde klinknagel, DIN 660, RVS A2

  • Halfronde klinknagel, DIN 660, koper

  • Halfronde klinknagel, DIN 660, messing

Verzonken klinknagels (DIN 661)

Verzonken klinknagels worden ook wel verzonken kop klinknagels genoemd. Het bijzondere aan DIN 661 verzonken klinknagels is dat ze vlak met het basismateriaal kunnen worden ingebracht. Verzonken klinknagels zijn bijzonder geschikt wanneer een vlak, ononderbroken oppervlak gewenst is. Verzonken klinknagels zijn verkrijgbaar in de  Würth online shop in de volgende materialen:

  • Klinknagels, verzonken, Staal, verzinkt

  • Klinknagels, verzonken, Staal, blank

  • Klinknagels, verzonken, Koper

  • Klinknagels, verzonken, RVS A2

  • Klinknagels, verzonken, RVS A4

  • Klinknagels, verzonken, Aluminium

  • Klinknagels, verzonken, Messing

Klinknagels met ronde kop (DIN 674 klinknagel)

Met ronde klinknagels volgens de DIN 674 norm kunt u verschillende materialen met elkaar verbinden. Dus als kunststof, plaatwerk of zelfs leer en stof met elkaar moeten worden verbonden, dan is een ronde klinknagel de juiste keuze. In de Würth Online Shop vindt u de volgende ronde klinknagels volgens DIN 674:

  • Klinknagels, Aluminium met ronde kop

Schroefnagels

Door het indraaien van een geschikte schroef wordt de schroefnagelschacht gespreid. Er is geen extra schroefdraad in het materiaal nodig. In tegenstelling tot de klassieke klinknagel kan dit schroefnagelsysteem eenvoudig weer worden verwijderd. Deze schroefnagels vindt u in de Würth online shop:

  • Schroefnagel, type S

  • Schroefnagel, type 1

  • Schroefnagel, type 2

Würth klinknagelschroeven

Klinknagelschroeven worden ook wel blindklinknagelschroeven genoemd en kunnen worden gebruikt als klinknagel- en schroefverbindingen. De blindklinknagelschroef met verzonken kop in verzinkt staal is verkrijgbaar met de volgende schroefdraadmaten:

  • Blindklinknagelschroef met verzonken kop, M5

  • Blindklinknagelschroef met verzonken kop, M6

  • Blindklinknagelschroef met verzonken kop, M8

Het gebruik van klinknagels

Als u blindklinknagels eenvoudig en veilig wilt bevestigen, dan biedt de Würth online shop u verschillende popnageltangen en popnagelgereedschappen waarmee u klinknagels en klinkmoeren kunt zetten. Ook klinknagels vind je in verschillende uitvoeringen in de winkel. Ons assortiment omvat de volgende accessoires:

  • Handklinknagel-tang voor klinknagels van aluminium, koper, staal of RVS

  • Handklinknagel-tang met draaibare kop

  • Handklinknagel-tang in een assortiment koffer

  • Assortiment blindklinknagels in een assortimentkoffer

Klinknagels verwijderen

Klinknagels of spreidnagels worden eigenlijk alleen gebruikt als de verbinding niet weer hoeft te worden losgemaakt. Maar wat te doen als een klinknagel toch moet worden verwijderd? Dan zijn er verschillende manieren om de klinknagel alsnog te verwijderen. De moeilijkheid bij alle methoden is om het werkstuk zelf niet te beschadigen. Hier lees je per handeling welk gereedschap je nodig hebt voor het verwijderen of plaatsen van een klinknagel.

Hoe klinknagels te verwijderen:

  • Boren: Met een metaalboor kunt u eerst de klinknagel uitboren. Zorg ervoor dat u begint met de kleinst mogelijke boor die geschikt is voor het materiaal van de klinknagel, d.w.z. aluminium, staal of RVS. Zorg ervoor dat u zo haaks mogelijk en in het midden van de klinknagel begint en niet uitschiet met de boor. Nadat u de sluitkop of nagelkop met succes hebt verwijderd, kunt u een tang gebruiken om de schacht van de klinknagel te verwijderen.

  • Verwijderen met hamer en beitel : Bij deze methode wordt de beitel onder de kop van de klinknagel geplaatst en wordt deze vervolgens met de hamer eraf geslagen. Nadat de klinknagelkop is verwijderd, pakt u een tang en trekt u de schacht er vanaf de andere kant uit. U moet er echter rekening mee houden dat de klinknagel kan vervormen of dat het werkstuk licht kan worden beschadigd.

  • Slijpen met een haakse slijper : Bij deze methode wordt met een haakse slijper de klinknagelkop afgeslepen om de rest van de klinknagel met een tang uit het werkstuk te trekken.

Voordelen van geklonken verbindingen

Geklonken verbindingen zijn duurzaam en bestand tegen vele eisen. Klinknagels hebben een aantal voordelen ten opzichte van schroefverbindingen: 

  • Er hoeft geen draad in een van de componenten te worden getapt.

  • Door de vervorming en pasvorm van de klinknagelkop visueel te controleren, kan worden gecontroleerd of de verbinding correct en veilig is.

  • Met klinknagels worden permanente verbindingen gecreëerd. Ook daar waar de werkdelen aan trillingen worden blootgesteld, komen ze niet los.

  • Een nadeel van klinken is dat de verbinding niet kan worden verwijderd zonder de werkstukken te beschadigen. Klinknagels worden daarom gebruikt op plaatsen waar het losmaken van de verbinding niet gewenst of noodzakelijk is.

Bestel klinknagels online bij Würth

Bestel klinknagels en andere accessoires online bij Würth. In de online shop vindt u ook het juiste gereedschap voor het bevestigen van de klinknagels: Hiertoe behoren popnageltangen of hamers. Daarnaast biedt Würth al het andere gereedschap en de bevestigingsmiddelen aan dat noodzakelijk is voor het verbinden van twee werkstukken, zoals schroeven of draadstangen, in de gebruikelijke hoge kwaliteit die u van Würth mag verwachten. Bestel online of koop de producten in een van onze Würth shops bij u in de buurt.