In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
38 artikel(en) met 57 versies gevonden
Met de adapter kunt u de R134a manometerbrug aanpassen aan HFO-1234YF service-snelkoppelingen
Voor voertuigen met R1234YF koudemiddel
Voor voertuigen met R134a koudemiddel
De rechte snelkoppeling voor koelmiddelen R134a en R1234yf biedt gemakkelijker toegang tot serviceaansluitingen onder hoge/lage druk die moeilijk toegankelijk zijn vanwege kunststof afdekkingen.
Voor het aansluiten van de lekdetectie-additiefstick op de hogedruk-serviceaansluiting van de airco-eenheid van de auto.
90° haakse schroefadapter met 1/4 SAE binnendraad x service-koppeling, hoge druk
90° haakse schroefadapter met 1/4 SAE binnendraad x service-koppeling, lage druk
Vijf UV-LEDs, voor verstrooid licht
Vervangend ventiel voor serviceaansluitingen op airconditioningsysteem R134a
Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen van autos
Voor bijvullen van lekdetectie-additief (art.nr. 0892764010) via de lagedrukzijde
Voor het navullen van lekstopadditief art.nr. 0892764776, in R1234yf voertuigairco-units
Rechte schroefadapter met 1/4 SAE interne schroefdraad x service-aansluiting, hoge en lage druk
Schroefadapter voor het vullen van alle bijbehorende airconditioningvloeistoffen
Druk-/lektest
Veilig opslaan en vervoeren van stalen gascilinders van 10 kg
Voor reinigen van airconditioningsystemen met stikstof
Beschermt het A/C-servicestation tegen verontreinigingen, zoals UV-contrastmiddel, lekstopmiddel, enz.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.