Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professionele klik-stellingkast
Met stalen legplaten voor zware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en robuust
- Duurzaam, verzinkt oppervlak
- Veilige en stevige stalen legplaten met rand van 40 mm
- Robuust en stabiel dankzij frame- en legplaatondersteuning met dieptestangen en dwarssteunen, met T-profiel als framesteun
- Het voorgemonteerde frame is snel en eenvoudig in elkaar te zetten zonder gereedschap
Aanpasbare configuratie
- Vrij instelbaar in rastermaten van 25 mm
- Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Alle aangegeven vakbreedtes zijn axiale afmetingen
- Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stellingkasten tegen kantelen worden beveiligd
- Buitenmaten: Breedte van basisstelling + 56 mm, breedte van uitbreidingsstelling + 0 mm, stellingdiepte = basisdiepte + 26 mm
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
Met veilige, stabiele en robuuste stalen legplaten voor zware belastingen, werkplaatsen en fabrieken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!