Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Klik-stellingkast Basic
Klik-stellingkast Basic - 1
Klik-stellingkast Basic - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klik-stellingkast Basic

Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap

  • Frameversteviging uitgevoerd als stevige T-kruis

  • Frame- en bordsteunen (kruissteunen en diagonale kruizen) voor maximale stabiliteit

  • Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires

  • Stalen legborden met een draagvermogen van 150 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, gemakkelijke montage met insteekbordsteunen
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters

  • Buitenmaten:

Breedte van basislegbord + 56 mm


Breedte van aanbouwrek + 0 mm


Legborddiepte = basisdiepte + 26 mm

Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.