Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Standaard boutloze stelling Voor systeemopbergdozen
Standaard boutloze stelling Voor systeemopbergdozen - 1
Standaard boutloze stelling Voor systeemopbergdozen - 2
Standaard boutloze stelling Voor systeemopbergdozen - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Standaard boutloze stelling Voor systeemopbergdozen

Robuuste klik-stellingkast met 10 stalen legborden voor ideale opslag van systeemopbergdozen maat 1/2/3.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Snelle en eenvoudige klik-montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Sterke steun met T-profiel

  • Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Stalen legborden met een draagvermogen per vak van 150 kg (als de last gelijkmatig wordt verdeeld)

  • De hoogte van de legborden kan worden aangepast in het raster van 25 mm. De legborden zijn ook eenvoudig te installeren dankzij de insteekplanksteunen
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn hart-op-hart afmetingen.

  • Buitenmaten:

Breedte van basislegbord: + 56 mm


Breedte van aanbouwlegbord: + 0 mm


Legborddiepte = bodemdiepte + 26 mm


  • Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.