Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klepscharnierbeslag Voor intrekbare kleppen
De binnenklep is eenvoudig te installeren en verdwijnt vrijwel volledig in de kast wanneer deze wordt geopend
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige schroefklepfitting, geen uitsparing in kast nodig, voorzijde met twee kopgaten
- Geen belemmering door open klep (max. uitsteekhoogte 53 mm)
- Uitstekende loopeigenschappen dankzij de synchroonstang
- Voorgemonteerde synchroonstang die naar behoefte kan worden ingekort
- Een dempingssysteem zorgt voor een soepele en gelijkmatige sluiting
De klep moet tijdens het openen en sluiten met de hand worden geleid.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!