Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Klepbeslag Kinvaro T 71
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 1
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 2
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 3
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 4
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 5
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 6
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 7
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 8
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 9
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 10
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 11
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 12
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 13
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 14
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 15
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 16
Klepbeslag Kinvaro T 71 - 17

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klepbeslag Kinvaro T 71

Met ingebouwde verstelbare demping
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
  • Meubelscharnieren boven in de kast zijn niet nodig

  • Sneller te monteren

  • Houdt klep veilig open in elke positie

  • Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd

  • Front eenvoudig en zonder gereedschap te installeren

  • Directe, driedimensionale verstelling van fronten

  • Onderhoudsvrij


Groot toepassingsgebied voor grote tot extra grote kleppen


  • Klepbreedte: 300-1200 mm

  • Klephoogte: 300-600 mm

  • Veerkracht geschikt voor een breed scala aan toepassingen; van kleine, lichte, natuurlijk houten kleppen tot zware uitvoeringen.

  • Voor diverse klepmaterialen en -gewichten, bijv. hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen.


Zeer eenvoudig te openen met een geveerd openingsmechanisme


  • Kleppen zijn eenvoudig te openen en te sluiten

  • Vereist slechts geringe inspanningen