Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kinvaro T57 klepscharnierbeslag met instelbare veerkracht van 0 tot 240 N per veer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Flexibele aanpassing van het klepgewicht
- Zwenkt automatisch omhoog vanaf 17°
- Variabele openingshoek van 75° of 90°, met perfecte toegang tot de binnenkant van de kast
- Uitstekende bedrijfseigenschappen dankzij onderhoudsvrij kunststof lager
- Bevestigd met Euro-kraagschroeven in een rij gaten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!