Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kinvaro T-105 klepscharnierbeslag
Zeer gemakkelijk te openen dankzij het veerondersteunde openingsmechanisme
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemakkelijke toegang tot alles wat erin zit
- Klepbereik: Breedte tot 1200 mm, hoogte: 250-500 mm
- Houdt klep veilig open in elke positie vanaf 45°
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Openingshoek 105°
- Geen onderhoud of nastellen vereist
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Perfect ontwerp
Voor keuken, woonkamer- en kantoormeubilair
Voor kleppen tot 1200 mm breed
Groot instelbereik
- Voor een breed scala aan kleppen
- Voor houten kleppen, houten kozijnen
Breed toepassingsgebied
Voor kleppen in diverse materialen en gewichten, zoals hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!