Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klemgereedschapsset 5-delig
Voor koperen, aluminium, messing en zachtstalen leidingen en leidingen met kunststofcoating van 4,75 tot 5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lijn de oude leiding uit met de nieuwe
- Buigradii worden gereproduceerd zonder verlies van lengte
- De lengte van oude remleidingen wordt gemeten met behulp van de rolbandmaat om ervoor te zorgen dat de nieuwe leiding de juiste lengte heeft
- Binnendiameter van de leiding is niet veranderd door klemmen en buigen
- Leveringsomvang voor set van 5 stuks: 2x grote kabelklemmen, 2x kleine kabelklemmen, 1x 2 m rolbandmaat
Ideaal voor het bewerken van koperen, aluminium, messing en zachtstalen leidingen, evenals leidingen met kunststofcoating met diameters van 4,75 tot 5 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!