Klemring
Klemring - 1
Klemring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klemring

Verbindingselement om aan de machinerichtlijn te voldoen

  • Materiaal: Verenstaal
  • Oppervlakte: Mechanisch verzinkt
  • ROHS-conform: Ja
  • Toepassingsgebied: Conformiteit aan machinerichtlijn

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Nominale diameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
0401900004
M4 4 mm 10 mm 1,3 mm
100 st
0401900005
M5 5 mm 11 mm 1,7 mm
100 st
0401900006
M6 6 mm 13 mm 2,2 mm
100 st
0401900008
M8 8 mm 16 mm 2,2 mm
100 st
0401900010
M10 10 mm 20 mm 2,4 mm
100 st
0401900012
M12 12 mm 21 mm 3 mm
100 st
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
Materiaal: Staal mechanisch verzinkt



Onverliesbare schroefborging in combinatie met een voldraadschroef


  • Minimale machinale bewerking vereist, geen speciaal gereedschap nodig

  • Door de geringe materiaaldikte van de klemring kan hij ook bij veel constructies naderhand worden gemonteerd zonder veranderingen in de constructie aan te hoeven brengen
Opmerking

De gekartelde zijde van de ring moet naar de schroefdraad van de moer wijzen. Klemringen mogen na het verwijderen van de schroef niet opnieuw worden gebruikt.


De gebruiker moet alle specificaties op hun geschiktheid voor zijn toepassing controleren.