Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klemmen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Klemmen

Klemmen in het Würth-assortiment

Wanneer componenten moeten worden vastgezet of samengedrukt, zijn Lijmklemmen vereist. Dit is nodig bij lijm-, boor-, zaag- of montagewerkzaamheden. De fixatie kan niet met de hand worden gedaan. Het zou te lang duren, tijd verspillen en een onnauwkeurig resultaat opleveren. In het Würth-assortiment vindt u hoogwaardige lijmklemmen voor alle toepassingsgebieden.

De in de handel verkrijgbare lijmklem en zijn typen

De klassieke lijmklem bestaat uit een vaste en een beweegbare glijbeugel. Terwijl het vaste deel bovenop het werkstuk ligt, wordt door de schroefspindel druk uitgeoefend op het bewegende deel en zo wordt het werkstuk stevig gefixeerd. Er zijn twee soorten constructies:

  • Lijmklem van smeedbaar gietijzer: alleen de glijbeugel waarop de vrije glijbeugel kan worden bewogen, is van staal.

  • Volledig stalen lijmklem: De glijbeugel en de zogenaamde vaste beugel zijn gemaakt van staal en ook uit één deel. Ook de vrije glijbeugel is van staal. Deze variant is geschikt voor werkzaamheden waarbij trillingen worden opgewekt. De hoge elasticiteit van het materiaal compenseert dit.

Naast het normale lijmklemmodel zijn er andere soorten lijmklemmen die geschikt zijn voor meer gespecialiseerde toepassingsgebieden.

Meer klemmen van Würth

Als u het snel en gemakkelijk wilt, worden snelspanlijmklemmen aanbevolen. Bij deze modellen kan de druk fijn gedoseerd worden met behulp van een hendel. Eenhandige lijmklemmen zijn een speciale vorm van snelspanners, die na het aanbrengen van de beugel met één hand kunnen worden vastgedraaid en losgemaakt. Een doorslaggevend voordeel als u alleen werkstappen uitvoert en toch het werkstuk moet vasthouden en op zijn plaats moet brengen. Sommige modellen bieden ook de functie van spreiden - ideaal voor het zorgvuldig scheiden van afzonderlijke componenten van elkaar. Houd er rekening mee dat eenhandige lijmklemmen in veel gevallen minder druk kunnen opbouwen dan gewone schroeflijmklemmen. Veerlijmklemmen zijn ook praktisch en gemakkelijk te gebruiken, maar zijn alleen geschikt voor kleiner lijmwerk. Een specialist onder de lijmklemmen is de richtklem voor deuren en ramen. Dankzij het ontwerp kunnen raam- en deurkozijnen nauwkeurig worden uitgelijnd zonder wiggen of ander extra gereedschap. Het juiste en nauwkeurige gereedschap is bij deze toepassing bijzonder belangrijk, omdat eventuele onnauwkeurigheden nauwelijks kunnen worden geëlimineerd.

Koop klemmen online bij Würth

De juiste klem is essentieel voor uw dagelijkse werk. Een ongeschikt model kost niet alleen tijd, het verhindert ook nauwkeurig werken. Bij Würth krijg je hoogwaardige lijmklemmen voor alle toepassingsgebieden. Ook andere spangereedschappen zoals bankschroeven of spanners vindt u in het assortiment. Bekijk de producten in een filiaal of koop de lijmklemmen die je nodig hebt hier in de online shop.