Klemgereedschappen voor alle toepassingsgebieden van Würth
Het is niet ongebruikelijk dat werkstukken worden vastgezet voor verdere bewerking. Dit kan niet met de hand worden gedaan, omdat dit tot onnauwkeurigheden leidt en een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Bovendien zou de benodigde tijd, bijvoorbeeld voor het drogen van lijm, simpelweg te hoog zijn. Voor deze gevallen zijn er klemgereedschappen die de bevestiging effectief en precies overnemen en het werk vergemakkelijken. In het Würth-assortiment vindt u een ruime keuze aan klemgereedschappen voor alle werkzaamheden in uw bedrijf. Lees meer over de hoogwaardige producten.
De verschillende klemgereedschappen in één oogopslag
Klemgereedschappen zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan uitvoeringen. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingsgebieden. Afhankelijk van bruikbaarheid, flexibiliteit en druk die u op het werkstuk kunt uitoefenen.
Lijmklem: Lijmklem is handig en flexibel inzetbaar. Ze kunnen worden gebruikt voor boren, zagen of lijmen. Een klem bestaat uit een beweegbare en een vaste glijbeugel. Het werkstuk wordt vastgezet door de beweegbare glijbeugel aan te spannen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen volledig stalen klemmen, die volledig van staal zijn, en gesmede gietijzeren klemmen, die alleen een onbeweeglijke stalen glijbeugel hebben. In de online shop of bij de medewerkers van onze servicehotline kunt u meer informatie krijgen over de eigenschappen van lijmklemmen, snelspanners of veerklemmen.
- 
Bankschroeven: Een bankschroef is meestal stevig verankerd in de werkbank en kan daardoor meer druk uitoefenen. Speciale machinebankschroeven zijn geschikt voor gebruik in boor- of freesmachines en werken met nog meer kracht. Würth biedt u verschillende modellen die verkrijgbaar zijn met variabele bekbreedtes en klembreedtes. 
- 
Deurkozijnschoren en raamklemmen: Met deurkozijnschoren en raamklemmen kunnen deurkozijnen en ramen zonder wiggen of andere accessoires worden bevestigd en vastgezet. Er zijn ook geschikte hulpmiddelen voor de klemmen in de vorm van de raamrichtklem en de deurkozijnrichtklem. 
- 
Snelspanners: Snelspanners zijn verkrijgbaar als horizontale en verticale snelspanners. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken bij het boren, slijpen of lassen en zijn betrouwbaar in hun toepassing. Snelspanklemmen gebruiken de functionaliteit van conventionele klemmen, maar kunnen met één hand worden vastgezet en losgemaakt met behulp van een hendel. Er kan dus gewerkt worden zonder de hulp van een tweede arbeider. 
Koop klemgereedschap online bij Würth
Het bevestigen van werkstukken is mogelijk met de selectie van Würth in elke situatie van uw dagelijkse werk. Voor lijmklemmen, bankschroeven en alle soorten klemmen zijn in de winkel de juiste accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar. Het assortiment omvat ook ander handgereedschap - van sleutels tot slaggereedschap tot tangen - van hoge kwaliteit. Rust uw bedrijf op alle gebieden professioneel uit met Würth-producten. U kunt alle producten ter plaatse in een filiaal bekijken of direct online bestellen.