Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klem, metrisch
75° Easy-Entry invoer voor eenvoudige montage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Slobgat voor laterale uitlijning tijdens de montage met spaanplaatschroeven of slagpluggen
- Speciale zijversterking voor hogere breukvastheid
- Centermarkering voor exacte uitlijning van de klemmen
- EN16-EN40: Met vergrendeling
- EN16-EN40: Voor plaatsing in profielrails met 11 mm sleufbreedte
- Made in Germany
- EN16–EN40
Voor slagplug ∅ 5 mm, kan op M6 tapeinden worden geschroefd (bijv. steunclip SCZ)
- EN50-EN63
Voor slagplug ∅ 6 mm
ETA-18/0957 in combinatie met ETA-12/0452
Voor opbouwmontage van starre kunststof buizen W-IS-EL-F, WPKu-EM-F en WPKu-EM-F-H0
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!