Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap - 1
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Bedrijfsdruk circa 6 bar

  • Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +50°C

  • Elke stromingsrichting kan worden geselecteerd
Opmerking

Plaats verticaal (er kan olie naar buiten lekken indien op zijkant geplaatst). Alleen geschikt voor slagwerkritmes zoals perslucht slagschroevendraaiers.

Toepassingsgebied