Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lijmen

Lijmen zijn onmisbaar voor het sterk, snel en duurzaam verbinden van materialen in de bouw, werkplaats, industrie en montagepraktijk. Of u nu hout, metaal, kunststof, glas, steen of composiet wilt verlijmen: met de juiste lijm werkt u efficiënter en bereikt u een betrouwbare verbinding die past bij de belasting en toepassing. Bij Würth kiest u voor professionele kwaliteit, betrouwbare prestaties en snelle levering via diverse bestelkanalen. Zo vindt u snel de juiste oplossing voor montage, reparatie of structurele verlijming. Bekijk direct het assortiment lijmen en kies de juiste lijm voor uw toepassing.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Lijmen

Voor een veilige en krachtige hechting - lijmen voor veel toepassingen

In ambachtelijke bedrijven en werkplaatsen zijn lijmen altijd onmisbare werkmaterialen voor talrijke toepassingen. Of het nu op de bouwplaats van de klant is of voor werkzaamheden in het eigen bedrijf - dankzij hun veelzijdigheid bieden lijmen ontelbare toepassingsmogelijkheden. Vaklieden profiteren van de eenvoudige en snelle verwerking. Würth lijmen zorgen voor een veilige hechting van verschillende materialen. Ontdek het brede assortiment en leer interessante feiten over de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van lijmen.

Lijmen zorgen voor een veilige hechting en dat met verschillende materialen

Lijmen spelen een rol wanneer twee materialen met elkaar moeten worden verbonden door middel van oppervlaktehechting en interne sterkte. Lijmen behoren tot de zogenaamde procesmaterialen. Dit betekent dat ze pas na verwerking hun uiteindelijke eigenschappen laten zien. Deze eigenschap maakt lijmen bijzonder eenvoudig te verwerken. Würth biedt u voor elke toepassing de juiste lijm.

Voor elke toepassing de juiste lijm: lijmen van Würth

Om ervoor te zorgen dat u voor elke toepassing de juiste lijm heeft, biedt Würth een grote keuze aan lijmen die speciaal zijn afgestemd op de desbetreffende eisen:

  •  Houtlijmen: bij het werken met hout zijn verschillende soorten houtlijmen onmisbaar. Als parket zwevend wordt gelegd, is een één-component parketlijm de juiste keuze. Voor fineerwerkzaamheden kan, afhankelijk van de toepassing, snelbindlijm of fineerlijm gebruikt worden. 

  •  Smeltlijmen: zijn bijna onmisbaar in de verpakkingsindustrie, maar ook in de elektrotechniek of in de meubel- en houtindustrie. Na het smelten zijn deze lijmen eenvoudig te verwerken. Door de hoge verwerkingstemperatuur zijn smeltlijmen geschikt voor het bevestigen van temperatuurbestendige materialen.

  • Carrosserielijm: bij een ongeval zorgen carrosserielijmen voor een stabiele verbinding tussen de onderdelen van het voertuig. Carrosserielijmen van Würth overtuigen door hun ideale elasticiteit. Ook in autowerkplaatsen zijn producten en lijmen voor interieurreparaties onmisbaar.

  • Secondelijm:  als het snel moet gaan, zijn secondelijmen de beste keuze voor het verlijmen van verschillende materialen zoals metaal, rubber of kunststof.

  •  Lijmen voor schroef- en lagerborgingen: in de gereedschapsbouw, maar ook in de elektrotechniek en installatie zorgen deze lijmen voor blijvend duurzame verbindingen en extra borging van schroefverbindingen, moffen of lagers.

  • Constructielijm: constructielijmen voor verschillende toepassingsgebieden vindt u bij Würth. Van elastische patrijspoortafdichtingskit voor boten en schepen tot krachtige lijm die ook bij hoge belasting betrouwbaar blijft.

  • Autoruitlijm: voor vervanging van ruiten van alle typen voertuigen.

  •  Sproeilijm: gemakkelijk aan te brengen en te gebruiken voor veel toepassingen.

  • Activator - Een activator is een transparante, kleurloze vloeistof die gelijktijdig een schoonmaakmiddel, ontvetter en hechtingsverbeteraar is. 

  • Primer - Een primer kan verschillende functies hebben. Zo zijn er primers om te voorkomen dat vocht door de ondergrond naar de lijmlaag kan komen en zo de kwaliteit van de lijm vermindert. Vaker echter wordt een primer voor een verbeterde hechting op de ondergrond gebruikt. Een primer kan bijvoorbeeld de ondergrond meer verbinden en daarmee vaster maken. Dit voorkomt het te ver of te snel indringen van de lijm in het substraat. Er zijn diverse soorten primers verkrijgbaar, afhankelijk van het gewenste doel en/of te gebruiken type lijm of kit.

Voor carrosserieën en hout

Zorg voor een veilige verbinding en ontdek het brede assortiment lijmen voor uw toepassing. Natuurlijk vindt u lijmen bij Würth ook als praktische lijmsets. Accessoires zoals dubbele patroonpistolen of lijmrollers kunt u ook bestellen in de online shop of in een van de Würth-shops.