Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tape en afdichtbanden

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Tape en afdichtbanden

Tape van Würth

Tape mag dan een eenvoudig gebruiksartikel zijn - zonder het juiste plakband zouden vaklieden, magazijnen en werkplaatsen snel in moeilijkheden komen. Bevestigen en afdichten, markeren, afsluiten en zelfs provisorische reparaties, er is nauwelijks een gebied waar tape niet wordt gebruikt. Want de praktische taperollen zijn niet alleen veelzijdig, maar ook compact genoeg om in elke gereedschapstas en zelfs aan uw gereedschapsriem te passen.

Sterke tapes voor alle industrieën en toepassingen

Terwijl het gemiddelde particuliere huishouden meestal het klassieke plakband, verpakkingstape of eventueel een sterke ducttape gebruikt, bestaat er voor vaklieden en industrie een breed scala aan verschillende tapes, elk met eigenschappen die precies op de sector en de werkvereisten zijn afgestemd. De professionele zelfklevende tapes die bij Würth verkocht worden, zijn onder andere:

  • Afplaktape : de zogenaamde "schilders-tape" wordt niet alleen bij het schilderen gebruikt  maar ook bij het aflakken, bij het werken met gipsplaten en bij het leggen van vloeren. Naast speciale pleistertape, biedt Würth daarom ook hittebestendig tape en weefseltape aan die gemakkelijk kan worden verwijderd, zelfs na langdurig werken. Schuimtape voor bekistingsverbindingen daarentegen wordt gebruikt voor het afdekken van autolak.

  • Afdichtingstape : afdichtingstapes spelen een rol in de sanitair sector en in de klimaatbeheersingstechniek, in elektrische installaties, maar ook in de automobielsector en in de interieurbouw - het assortiment afdichtingstapes van Würth is navenant divers.

  • Isolatietape : isolatietape wordt niet alleen gebruikt voor het strippen van geleiders, maar tegelijkertijd om de verschillende geleiders te markeren - bij Würth zijn er praktische isolatietape-sets in de typische kleuren.

  • Montagetape: hoogwaardige montagetape vervangt binnenshuis vaak schroeven of spijkers. Bij Würth is er bevestigingstape voor sierstrips en voor spiegels en een grote keuze aan universeel toepasbaar dubbelzijdige bevestigingstape . Traditioneel wordt montagetape gebruikt voor het afdichten van ondervloeren of als verstevigingsstroken in gipsplaatconstructies.

  • Verpakkingstape: de klassieke verpakkingstape is niet alleen onmisbaar in het magazijn, maar wordt in vrijwel elk bedrijf gebruikt. Würth biedt verschillende verpakkingstapes aan en daarbij ook de handige dispenser voor verpakkingstape.

  • Reparatietape : zelfvulkaniserende siliconentape voor snelle reparatie en afdichting.

  • Weefseltape : robuuste tape met hoge scheurweerstand door de weefselstructuur. Universeel toepasbaar op gladde en ruwe ondergronden zoals steen, beton, hout en kunststof. Voor een veelzijdige reeks aan toepassingen zoals verpakking, bundeling, bescherming, reparatie, afdichting bv. van naden en retoucheerwerk. Tevens voor het vastkleven van snijvlakken van pijpisolatiematerialen

  • Gecomprimeerde tape : de voorgecomprimeerde, enkelzijdig zelfklevende afdichtingsband VKP Plus, dicht de voeg betrouwbaar en langdurig af. Nadat de compressie wordt losgelaten, ontwikkelt de afdichtingsband een terugveerkracht die stevig tegen de voegflanken drukt en oneffenheden in de voeg compenseert. Afhankelijk van de installatieduur ontwikkelt de niet-klevende zijde een lichte verankering op het aangrenzende bouwmateriaal.

  •  Aluminium tape : voor het vastkleven van snijvlakken van isolatiesystemen die zijn bekleed met aluminium. Voor isolatie tegen warme en koude temperaturen. Voor het afdichten en afdekken van pijpen, luchtkanalen en airconditioningkanalen, evenals afdichting van containers en pijpen bij laswerk met beschermgas.

  • PVC/HVAC-tape : voor het vastkleven van snijvlakken van pijpisolatiematerialen. Voor de afdichting van ventilatiekanalen en airconditioningkanalen. Voor bundeling en bescherming.

  • Antisliptape : veelzijdige tape met antislip-laag om vallen en uitglijden te voorkomen.

  • Markeringstape : de optimale markeringstape om de belijning van magazijn, werkplaats of fabriek te optimaliseren. Met onze selectie vloertapes en vloerstickers kan in een mum van tijd een duidelijke markering aangebracht worden op willekeurig welke vloer. Dit type vloermarkering kan gebruikt worden voor het onderscheiden van specifieke werkplekken, om looprichtingen duidelijk te maken of om gevaarlijke zones af te bakenen. Vloertapes zijn een van de makkelijkste en meest voordelige oplossingen om dit soort markeringen aan te brengen. Voor elke situatie het juiste product beschikbaar.

Tape en afdichtbanden kopen bij Würth

Als typisch werkmateriaal in het magazijn, in de werkplaats en bij de montage, zou u altijd voldoende tapes in voorraad moeten hebben. Abonnementsbestellingen bij Würth garanderen een regelmatige levering van alle verbruiksmaterialen voor uw bedrijf. En als een tape niet kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, vindt u in het Würth assortiment ook een etikettenverwijderaar die dit oplost.