In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde afdichtingsband met KOMO-keur voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting tot 600 Pa
Zeer bestendige, zelfklevende siliconentape voor onmiddellijke reparatie en afdichting van leidingen en slangen tot een druk van 8 bar (met diam. 1 inch), voor het afdekken van de handgrepen van gereedschap.
Waterdichte, voorgecomprimeerde BG1-afdichtingstape van hoge kwaliteit voor een betrouwbare en permanente voegafdichting tot meer dan 600 Pa. BG1 en BGR conform DIN 18542:2020-04.
De EPDM tape is een uit propyleen en ethyleen opgebouwde waterkerende, dampremmende en luchtdichte tape met butylen kleeflaag
Zelfklevende en koudverwerkende, op bitumen gebaseerde afdichtingstape voor betrouwbare afdichting van verbindingen, goten, afdekkingen, glazen daken, staalconstructies, dakbedekkingen en overstek- en nokafdekkingen.
Voor universeel gebruik voor het afdichten van overlappingen en schroefverbindingen in de automobielsector, container- en caravanbouw, bijvoorbeeld tussen spatborden en carrosserie, op rem- en achterlichten, op latten en zonnedaken.