Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tape voor de standbouw
Dubbelzijdig textieltape met een sterk en een zwak klevende zijde.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen lijmresten
De open zijde van het kleefband maakt lostrekken van de ondergrond zonder resten mogelijk (geadviseerde gebruiksduur: 2–3 weken).
Uitstekende hechting van de afgedekte zijde
Die met siliconenpapier afgedekte zijde maakt een permanente hechting mogelijk op alle in de bouwsector aanwezige oppervlakken (bijv. steen, metaal, kunststof, glas, enz.).
Kan met de hand worden verwijderd
De tape is snel en gemakkelijk te verwerken.
Bij oppervlakken en te verlijmen kunststoffen die weekmakers bevatten, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.
| Basismateriaaltafel voor dubbelzijdige tapes | ||||||
| Multi Tack dubbelzijdige tape | Dubbelzijdige tape | Dubbelzijdige tape MULTI | Dubbelzijdige tape STRONG | Tape voor standbouw | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumineuze ondergronden | - | - | - | - | - | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffen | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonaat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethyleen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropyleen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metaal/hout | Aluminium (geanodiseerd) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (gelakt) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Staal | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Beuken | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Overige | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = beperkte hechting ⎷2 = matige hechting ⎷3 = goede hechting ⎷4 = zeer goede hechting ⎷5 = uitstekende hechting - = geen hechting | ||||||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het leggen van vloerbedekking op beursstands. Andere toepassingen waarbij het te verlijmen materiaal weer zonder resten achter te laten moet worden verwijderd.
De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.
De open (minder sterk klevende) zijde wordt op de beursvloer geplakt. De te leggen vloerbedekking wordt op de afgedekte (sterk klevende) zijde aangebracht. Zo wordt een goede hechting van de tape aan de vloerbedekking gewaarborgd en deze kan na afloop van de beurs weer zonder resten achter te laten van de vloer worden verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!