Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf
Siliciumcarbide vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem voor het bewerken op staal, roestvast staal, non-ferro metalen, hout en kunststof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuurkorrel: Siliciumcarbide
Zeer lange standtijd in vergelijking met conventionele vliesschijven.
Bespaart geld
Open, flexibele en buigzame vliesstructuur
Voorkomt vlekken, gemakkelijk en veilig te hanteren, loopt minder snel vol en geeft een gelijkmatige afwerking
Vrij van corrosieve materialen
Geen vervuiling van het materiaaloppervlak
Flexibel in gebruik: Schijf met een Ø van 75 mm kan tevens worden gebruikt met een kleinere houder voor 50 mm-schijven
75 mm-schijf kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt
Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (haaks) en flexibele assen.
Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder.
Verlaag de contactdruk!
Voor fijnslijpen en licht afbramen van gevormde en precisieonderdelen, het afronden van randen, het maken van decoratieve oppervlakken, het prepareren van oppervlakken voor polijsten, reinigen en lichter maken van bijv. geoxideerde messing onderdelen, het reinigen van composieten en het verwijderen van epoxyharsen.
Te bewerken materialen:
Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!