Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kitpistool, perslucht

Persluchtkitpistolen, handkitpistolen en accukitpistolen voor worsten en kokers - WÜRTH

Iedereen die in de droogbouw, in de sanitaire sector of in de automobielindustrie werkt, weet hoe belangrijk een krachtig kitpistool is: bij het afdichten van voegen en scheuren stapelen zich al snel meerdere patronen op - een handkitpistool kost alleen maar onnodige tijd en moeite. Speciaal voor de eisen van de vakman biedt WÜRTH een breed assortiment kitpistolen aan voor worsten of kokers, waarmee bouw- en reparatiewerkzaamheden eenvoudig en effectief kunnen worden uitgevoerd. Kom meer te weten over kitpistolen van WÜRTH en de verschillende toepassingsgebieden.

Optimaal voor veeleisende verlijmings- en afdichtingswerkzaamheden: Persluchtkitpistolen

Kitpistolen zijn verkrijgbaar in talrijke varianten voor verschillende toepassingsgebieden. Handkitpistolen hebben het voordeel dat ze werken zonder persluchtaansluiting en dus overal kunnen worden gebruikt. Het handkitpistool is echter slechts beperkt belastbaar. Bovendien kunnen zeer taaie afdichtingsmiddelen met handkitpistolen alleen met grote inspanning verwerkt worden. Accukitpistolen zijn snoerloos en bouwen een grote drukkracht op, maar zijn iets zwaarder en worden daarom eerder aanbevolen voor kleinere toepassingen. Voor veelvuldig verlijmings- en afdichtingswerk is een persluchtkitpistool daarom de beste keuze: het wordt via een standaard aansluiting op de compressor aangesloten en kan dus vrijwel onbeperkt en zonder enige moeite worden gebruikt. Bij WÜRTH vinden professionals persluchtkitpistolen in alle standaardmaten voor zowel worsten en kokers.

Kitpistolen voor zowel worsten als kokers - online bij WÜRTH

De keuze van het juiste persluchtkitpistool hangt in de eerste plaats af van het soort kit dat wordt gebruikt. Het WÜRTH-assortiment omvat zowel persluchtkitpistolen voor worsten als voor kokers. Wie vaak verschillende materialen verwerkt, doet er goed aan een handkitpistool te gebruiken voor worsten en kokers. Andere doorslaggevende criteria bij aankoop zijn:

  • Grootte: WÜRTH kitpistolen zijn ontworpen voor standaard containers van 300 en 600 ml voor worsten en 310 ml voor kokers.
  • Werkdruk en doorstroomprestatie: apparaten met hoge werkdruk en relatief hoge doorstroomprestatie vergemakkelijken de verwerking van taaie en kleverige afdichtingsmiddelen. Met de professionele patroonpistolen van WÜRTH kan de druk worden geregeld om een optimale uitstroomsnelheid voor verschillende viscositeiten te bereiken.
  • Aansluiting: alle persluchtkitpistolen van WÜRTH hebben een standaard ¼ inch schroefdraad die op alle gangbare compressoren kan worden aangesloten.

Een dikkere kit zoals bijvoorbeeld een high-tack en andere hybride kitten hebben een sterker kitpistool nodig met een lichte overbrenging. Een kitpistool dat niet sterk genoeg is wordt kapot geknepen. Om er voor te zorgen dat je geen pijn in je handen krijgt van het knijpen is een lichte overbrenging heel belangrijk.

Ook kan de omgevingstemperatuur invloed hebben op hoe eenvoudig de kit uit de koker komt. Als de omgevingstemperatuur heel laag is wordt de kit stug en komt deze moeilijker uit de koker. Om de kit weer soepel te krijgen kan deze in een emmer lauwwarm water worden gelegd.

Kit je in hoeken of plekken met weinig ruimte? Dan kun je een kitpistool gebruiken waar geen drijfstang uit de achterkant komt.

Veel kitten? Dan kun je kiezen voor een kitpistool op lucht of op accu. Het voordeel van een kitpistool op lucht is dat dit uiteraard het zware werk voor je doet maar ook dat dit pistool geen last heeft van een accu die leeg raakt. Dus kit je veel op dezelfde plek dan is een kitpistool op lucht een ideale oplossing.

Het handkitpistool is het meest gebruikte kitpistool. Dit type kitpistool heeft vaak een skeletmodel en is er in verschillende kwaliteiten. Door te knijpen in het handvat wordt de kit uit de koker of worst gedrukt.

Als af en toe wat kleine dingen gekit of verlijmd moeten worden dan volstaat een simpel en goedkoop kitpistool. Deze kost maximaal 20 euro.

Wanneer wat vaker gekit of gelijmd moet worden of bij een wat grotere klus hebt kies dan een iets duurder kitpistool. Deze zijn wat steviger, laten de kit/lijm beter uit het pistool komen en het handvat heeft een betere handligging. Deze prijs ligt tussen de 20 en 75 euro.

Wanneer je een professional bent dan kan beter voor een professioneel kitpistool worden gekozen. Door een erg sterk mechanisme en het stabiele ontwerp zijn deze kitpistolen uitermate geschikt voor intensief en langdurig gebruik.

 

Deze elektrische kitpistolen zijn perfect voor grote klussen en professioneel gebruik. Doordat de accu een constante druk op de koker of worst afgeeft zorgt dit voor een gelijkmatige verdeling van de kit. Dit zorgt ervoor dat heel nauwkeurig en in kleine ruimtes kunt worden gekit.

 

Het persluchtkitpistool maakt onderdeel uit van luchtgereedschap oftewel pneumatisch gereedschap. Vanaf het moment dat de trekker losgelaten wordt, stopt de gelijkmatige druk en dus de kit, direct. Het persluchtkitpistool is perfect voor grotere klussen en is voordeliger dan een elektrisch kitpistool. Het lucht aangedreven kitpistool  is eenvoudig aan te sluiten op ieder persluchtsysteem of op een compressor.

 

Kitpistolen en een breed scala aan accessoires voor renovatie en reparatie

Naast hoogwaardige persluchtkitpistolen, robuuste handkitpistolen en de bijbehorende accessoires vindt u bij WÜRTH onder andere ook krachtige elektrische compressoren voor het werk in de werkplaats en op de bouwplaats. De mobiele persluchtapparaten zijn vrijwel universeel inzetbaar en vergemakkelijken het werk overal waar een stroomaansluiting of een voertuigaansluitkabel bij de hand is - zodat u uw werk nog efficiënter kunt doen.