Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De RVS scharnieren zijn roestvrij.
Geschikt voor buitengebruik.
Voor het monteren van maximaal A = 100 mm kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 3 mm, tot A = 160 mm kunt u gebruikmaken van ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 3,5 mm.
Verzinkte kistscharnieren gefabriceerd conform DIN 7957
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!