Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kistgreep, type A
Kistgreep, type A - 1
Kistgreep, type A - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kistgreep, type A

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
Opmerking

Bij montage op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 4,5 mm worden gebruikt tot A = 100 mm en ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 5 mm kunnen worden gebruikt tot A = 120 mm.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.