Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kinvaro T 65 klepbeslag met ingebouwde verstelbare demping
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Meubelscharnieren boven in de kast zijn niet nodig
- Houdt klep veilig open in elke positie vanaf 45°
- Andere kasten kunnen erboven worden geïnstalleerd
- Onderhoudsvrij
Front
- Eenvoudige montage
- Hoogteaanpassing: +/- 3 mm
Veerkracht-ondersteund openingsmechanisme
- Bijzonder handig en eenvoudig openen en sluiten van de klep
- Vereist slechts geringe inspanningen
Klepgewichten altijd inclusief handgreep
De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Breed scala aan toepassingen voor klepbreedte 300-1200 mm, klephoogte 250-600 mm. Veerkracht geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van kleine, lichte echt houten kleppen tot zware uitvoeringen. Voor diverse klepmaterialen en -gewichten, bijv. hout, MDF, glas met brede aluminium of houten kozijnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!