Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kimverbreder
Voor het snel en eenvoudig verbreden van de vloer t.b.v. het stellen van de kimblokken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Probleem schuin reliëf
Een kimverbreder is een stalen lengteprofiel dat dient als ondersteuning bij het plaatsen van de kimblokken (kalkzandsteen) bij (geringe) maatafwijking van de rand van een (kanaalplaat)vloer. De zijkanten van deze vloerelementen zijn vaak voorzien van een schuin reliëf (t.b.v. hijsvoorzieningen) waardoor het in de praktijk lastig kan zijn om kimblokken te stellen.
Oplossing schuin reliëf
Door de toepassing van de GB Kimverbreder wordt er met de overkraging (tot 20 mm) meer draagoppervlak voor de kim gecreëerd.
Betrouwbare hechting
Door de grote ronde gaten ontstaat een goede hechting van de mortel met de betonvloer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!