Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kilometerteller
Voor afstandsmeting op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Teller van “Duitse kwaliteit”
- Stof- en spatwaterdicht
- Terugtellen mogelijk
- Massief schijfwiel van gegoten aluminium voor maximale soepelheid
- Uitklapbare standaard
- Geïntegreerde rem voorkomt meetfouten
- Opvouwbare geleidestang
- Rubberen omtrek, precisiegeslepen tot een doorsnede van 318,5 mm - komt overeen met een omtrek van precies 1 m.
- Elk meetwiel wordt afzonderlijk geïnspecteerd en voorzien van inspectielabels
- Door robots gelast frame: voor consistente kwaliteit
- Is samen met railadapter ook geschikt voor het meten van rails (niet bijgeleverd)
- Inclusief opbergtas
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!