Kikkerplaat
Kikkerplaat - 1
Kikkerplaat - 2
Kikkerplaat - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kikkerplaat

Volgplaat met verzet voor het verankeren van (cellenbeton) wandplaten aan de staalconstructie.

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Sendzimir verzinkt
  • Lengte: 135 mm
  • Hoogte: 70 mm
  • Dikte: 4 mm
  • Gatenpatroon: 2/5-1/13,5
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
Art.-nr. Materiaal Oppervlakte Lengte Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
9501000486
Staal Sendzimir verzinkt 135 mm 70 mm
20 st