Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kettingpijpsnijder
Geschikt voor koper, messing en dunwandige stalen pijpen, met kunststof gecoate pijpen en dempers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor hoogwaardig stalen buizen tot een wanddikte van 2,5 mm en een diameter van 60 mm
Kettingverlenging voor grotere snijdiameters
Veilige greeptechnologie
Vereist slechts geringe inspanningen
Grote vleugelbout
- Eenvoudig instelbaar tijdens het snijden
- Snel instelbaar werkbereik
Speciaal staal, vernikkeld
- Altijd de snijder loodrecht op de pijp geleiden
- Niet axiaal bewegen of druk uitoefenen
- Zorg ervoor dat de snijrollen en ketting goed geölied zijn
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!