Kettinghaak
Kettinghaak - 1
Kettinghaak - 2
Kettinghaak - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kettinghaak

Zelfklevend conform WN 5176 034 roestvast staal A4

  • Materiaal: RVS A4
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Toelaatbare belasting Productgewicht (per stuk) Materiaal Oppervlakte Aantal VE
Prijs/VE
5176034006
7.5 kN 150 g RVS A4 Blank
5 st
5176034008
10 kN 290 g RVS A4 Blank
5 st
5176034010
15 kN 400 g RVS A4 Blank
5 st
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
Deze kettingen zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.