In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Met QuickIN-schacht voor FEIN-kernboren voor het monteren van kernfrezen met Weldon-schacht van 19 mm.
Compact en krachtig elektromagnetische kernboor voor boorgaten met een diameter van max. 35 mm, inclusief veiligheidsgordel, koelmiddeltank en inbussleutel.
Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.
For use with core drill bits with FEIN Quick IN shaft on metal core drills with Weldon mount, including hexagon key