Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Keramische verzegeling Evershine
Keramische verzegeling Evershine - 1
Keramische verzegeling Evershine - 2
Keramische verzegeling Evershine - 3
Keramische verzegeling Evershine - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Keramische verzegeling Evershine

Duurzame keramische verzegeling voor gelakte oppervlakken
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
Vermindert krassen op het lakwerk van de auto. Door het extreem harde oppervlak wordt de lak beschermd tijdens reiniging en dagelijks gebruik


  • Gebaseerd op high-end titanium nanotechnologie

  • Oppervlakken die zijn behandeld met Evershine Ultima hebben een hoogglanzende afwerking en een schitterende kleurdiepte

  • Wij adviseren de toepassing op nieuwe auto's direct na aanschaf

  • Verlengt het plezier aan uw auto

  • Vermindert slijtage van nieuwe auto's

  • Evershine Ultima kan worden aangebracht op oppervlakken zoals lak, aluminium en kunststof

  • Bereikt een hardheid van 9H, hetzelfde als diamant. Ter vergelijking: Een nieuwe auto heeft een lakhardheid van 3-4H


Beschermt de lak tegen UV-straling en minimaliseert het risico dat insecten en vogeluitwerpselen aan het oppervlak blijven kleven.



Kosteneffectief lakonderhoud



Vier uur droogtijd na toepassing (18 °C tot 24 °C)


  • De auto hoeft niet te worden afgedekt met tape voordat u keramische Evershine Ultima lakonderhoud aanbrengt

  • Het hydrofobe effect vereenvoudigt het dagelijks wassen en reinigen


Artikelen in set:


  • 5x microvezeldoeken art. 0899900071

  • 5x polijstpads art. 0585299001

  • 5x Evershine Ultima 30 ml

  • 5x magneten

  • 5x garantieboeken

  • 5x spiegelhangers voor in de auto


Garantie


  • Bij één behandeling geldt een garantie van drie jaar als er een jaarlijkse inspectie en behandeling wordt uitgevoerd.

  • Bij twee behandelingen geldt een garantie van zes jaar als er een jaarlijkse inspectie en behandeling wordt uitgevoerd. Als het voertuig twee behandelingen ondergaat, wacht dan één uur tussen de toepassingen voordat u met de tweede behandeling begint.


Inspectie


  • Controleer voor optimale verzorging de Evershine-coating van het voertuig tijdens de jaarlijkse inspectie.

  • Reinig het voertuig grondig. Verwijder vervolgens teervlekken, remstof en olie, vet en wasresten met behulp van kleiblokken.

  • Gebruik een lamp of hulpmiddel om de lak volgens de specificaties van de voertuigfabrikant te controleren op beschadiging.

  • Behandel het onbeschadigde oppervlak met polymeerbescherming volgens de instructies.

  • Noteer de inspectie in het garantieboekje van de klant. Als het garantieboekje zoek is, kan een nieuw boekje worden besteld. Het wordt aanbevolen om documentatie over Evershine bij te houden voor elke auto in de werkplaats.

  • Bij beschadiging van de lak moet de oorzaak worden vastgesteld. De garantie dekt omgevingsinvloeden die de lak beschadigen, maar dekt geen mechanische schade zoals steenslag of ongevalschade.

  • In geval van mechanische schade verwijdert u de Evershine-coating van het betreffende gebied met P05-snelpolijstmiddel en veegt u deze uit met P30 Plus antihologrampolijstmiddel. Verwijder polijstresten met een microvezeldoek. Breng vervolgens Evershine aan om het oppervlak opnieuw te verzegelen.

  • Op de garantiekaart bewijst het stempel/de handtekening van het bedrijf dat de verzegeling heeft uitgevoerd, dat deze correct is uitgevoerd.


Let op! De garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden


  • De gebruiker is getraind/gecertificeerd

  • De correcte jaarlijkse nabehandeling van de auto is gedocumenteerd


De garantie vervalt vanwege de volgende oorzaken


  • Bij onjuiste toepassing door de gebruiker

  • De gebruiker is niet gecertificeerd

  • De jaarlijkse nabehandeling is niet gedocumenteerd

  • Onvoldoende reiniging en ontvetten vóór het aanbrengen
Opmerking

Om een garantiekaart te kunnen afgeven, adviseren wij om Evershine alleen te laten gebruiken door speciaal opgeleid personeel.

Gedocumenteerd effect en duurzaamheid