Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kentekenplaathouderclip voor snelle bevestiging
Adapter voor gemakkelijke bevestiging van rode kentekenplaten aan de kentekenplaathouder
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
- Snel en gemakkelijk vervangen van tijdelijke kentekenplaten
- Geen extra materialen of gereedschappen nodig
Indien het bevestigingsoppervlak voor de kentekenplaat te smal is, verdient het aanbeveling om de clip ondersteboven op de rode kentekenplaat te schroeven. Deze wordt dan vanaf de bovenzijde omlaag aan de auto bevestigd.
Geschikt voor nagenoeg alle kentekenplaathouders. Ook geschikt voor gebogen kentekenplaathouders.
Gebruik: De kentekenplaat wordt met twee bouten aan de kentekenplaathouderclip bevestigd. Het verdient aanbeveling om de clips 60 mm vanaf de bovenrand van de kentekenplaat en 122 mm vanaf de linker- en de rechterzijde vast te schroeven, gebruikmakend van de montageopeningen in de kentekenplaat. Houd daarbij relevante toleranties aan. De eenheid wordt nu vanaf de onderzijde (of indien van toepassing vanaf de bovenzijde) in de gesloten kentekenplaathouder geschoven. Vervolgens de kentekenplaat met de vingers vanaf de onderzijde (of indien van toepassing de bovenzijde) erin en tegelijkertijd tegen de auto drukken, tot de kentekenplaatbevestigingsclip aan de onderzijde (of de bovenzijde) op zijn plaatst klikt. Controleer of de clips aan de boven- en onderzijde stevig achter een borgnok of het frame van de kentekenplaathouder vastklikken. Als dit niet het gewaarborgd is, mag de clip niet worden gebruikt! Na gebruik de kentekenplaat simpelweg omhoog of omlaag drukken en verwijderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!