Complete onbedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Complete onbedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

Met vier rode rubbers

  • Uitvoering: Compleet, grondplaat en strip
  • Geschikt voor plaatgrootte: 520 x 110 mm
  • Hoogte: 136 mm
  • Breedte: 530 mm
  • Materiaal: Polypropyleen - PP
  • Kleur: Zwart, Rood
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
Art.-nr. Uitvoering Geschikt voor plaatgrootte Hoogte Breedte Aantal VE
Prijs/VE
0824001
Compleet, grondplaat en strip 520 x 110 mm 136 mm 530 mm
100 st
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
Hoogwaardig systeem met flexibele verwisselbare strip



Harmonieus en fraai design


Past ook bij ronde autocontouren



Gemakkelijk te gebruiken



Robuust design


Uiterst stabiel en duurzaam

Opmerking

Ratelende geluiden en schade aan het voertuig worden voorkomen, door de demping tussen zowel de kentekenplaat als de Twin-Fixx en de carrosserie.

Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)