Volledig bedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Volledig bedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

Met vier rode rubbers

  • Uitvoering: Compleet, grondplaat en strip
  • Geschikt voor plaatgrootte: 520 x 110 mm
  • Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip: 460 x 13 mm
  • Breedte: 530 mm
  • Hoogte: 136 mm
  • Materiaal: Kunststof

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Drukkleuren Minimale bestelhoeveel... Uitvoering Geschikt voor plaatgrootte Aantal VE
Prijs/VE
0824011
1-Kleurig wit 100 st Compleet, grondplaat en strip 520 x 110 mm
1 st
0824012
2-kleurig 100 st Compleet, grondplaat en strip 520 x 110 mm
1 st
082402102
Edel, chroom 300 st Compleet, grondplaat en strip 520 x 110 mm
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Tekst in meerdere kleuren of in reliëf



Hoogwaardig systeem met flexibele, verwisselbare strip



Harmonieus en fraai design


Past ook bij ronde autocontouren



Eenvoudig in het gebruik



Robuust ontwerp


Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product



Groot bedrukbaar gebied


Ideale manier van reclame maken

Opmerking

Ratelende geluiden en schade aan het voertuig worden voorkomen, door de demping tussen zowel de kentekenplaat als de Twin-Fixx en de carrosserie.

Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)