Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schuine borstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK
Schuine borstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK - 1
Schuine borstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK - 2
Schuine borstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schuine borstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK

De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietijzer. Voor zware/agressieve borstelwerkzaamheden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst

  • Agressief borstelen met hoge slijtvastheid dankzij rechtsom en linksom geknoopte draad in de schuine borstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Gebruik in combinatie met een krachtige haakse slijper voor optimale borstelresultaten.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Ontbraamborstel
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25